N95マスク折りたたみ式

N95マスク折りたたみ式 - 山本光学

衛生的な個包装
保管、携帯に便利な折りたたみ式です。
飛沫感染予防、感染拡大防止用マスクです。

用途
感染予防に。
感染拡大防止に。
トラスコ品番530-4007材質/仕上ポリプロピレンサイズ159質量(g)8規格NIOSH N95検定合格品粒子捕集効率(%)95以上縦(mm)114内容量1箱(20個)
注意
※有害ガスのあるところでは使用しないでください。
※酸素濃度が20%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854685947500(N95)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする