山本光学
使い捨て式防じんマスク 4000シリーズ
活性炭入り使い捨て式防じんマスク
金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途
粉じん作業用。
材質/仕上
不織布
規格
国家検定DS2合格品(第TM219号)
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
12
縦(mm)
135
横(mm)
135
排気抵抗(Pa)
50以下
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468707
4500A
836-5855
18.9
活性炭入・ヘッドバンドタイプ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
85468716
4500B
836-5856
19.1
活性炭入・サイドバンドタイプ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください