山本光学
ゴグル型保護めがね YG-5080用スペアレンズ
ゴグル型保護めがねYG-5080 ミストレス用スペアレンズです。
トラスコ品番
859-9575
材質/仕上
レンズ:セルロース
質量(g)
16
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468470
YG-5080M(SP)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください