山本光学
ゴーグル型保護めがね NO.110N用スペアレンズ
ゴグル型保護めがね NO.110N 用 スペアレンズです。
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468409
NO.110N-M(SP)
1枚
134-1754
レンズ:アセテート
16
ミストレス用
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
85468734
NO.110N PET-AF(SP)
1箱(5枚)
859-9557
レンズ:ポリカーボネート
12
PET-AF用
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください