曜日別特売

ゴグル型保護めがね YG-5100用スペアレンズ

ゴグル型保護めがね YG-5100用スペアレンズ - 山本光学ゴグル型保護めがね YG-5100用スペアレンズ - 山本光学ゴグル型保護めがね YG-5100用スペアレンズ - 山本光学

ゴグル型保護めがねYG-5100用スペアレンズです。

レンズ色クリア内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
タイプ
レンズ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85468479YG-5100AP(SP)859-9577ポリカーボネート20AP用1.2
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
85468497YG-5100M(SP)859-9578セルロース15ミストレス用0.8
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする