山本光学
YW-290 スペアレンズ
YW-290用スペアレンズです
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
18
レンズ色
グリーン
内容量
1組(1組)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468935
YW-290 #1.7(SP)
851-3472
#1.7
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
85468944
YW-290 #2(SP)
851-3473
#2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
85468960
YW-290 #3(SP)
851-3474
#3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
85468969
YW-290 #4(SP)
851-3475
#4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
85468978
YW-290 #5(SP)
851-3476
#5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください