山本光学
YW-70 スペアレンズ
YW-70 遮光めがね用 スペアレンズ
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
18
レンズ色
グリーン
内容量
1組(1組)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468987
YW-70 #1.4(SP)
851-3484
#1.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
85468996
YW-70 #1.7(SP)
851-3486
#1.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
85469005
YW-70 #2(SP)
851-3488
#2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
85469014
YW-70 #3(SP)
851-3489
#3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
85469030
YW-70 #4(SP)
851-3491
#4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
85469039
YW-70 #5(SP)
851-3493
#5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください