山本光学
レーザー光用遮光ゴーグル(一部透過タイプ)
1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。
視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。
度付めがね併用可能です。
用途
レーザー作業
トラスコ品番
812-1926
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー
質量(g)
95
レンズ色
ブルー
内容量
1個
注意
※整備、調整、光路確認などのために低出力可視光レーザーで短時間のみに有効です。
※同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。必ず波長をご確認の上ご使用ください。
※レーザーの種類別
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468384
YL-130M VISIBLE LASER DIODE
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください