山本光学
保護めがね専用 反射防止PROレンズ
医療の最前線を護る保護めがね専用「反射防止PROレンズ」
徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。
作業時の安全とノンストレスな視界を実現!
用途
医療従事者などに。
トラスコ品番
396-4348
幅(mm)
330
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
高さ(mm)
195
質量(g)
11
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
0.2
内容量
1袋(10枚)
注意
※別途、メーカー保護めがね(YS-390orSN-770)+フェイスシールドクリップYFCP-800が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468847
YF-850 PRO LENS(10SHEET)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください