曜日別特売

一眼型保護めがね オーバーグラス

一眼型保護めがね オーバーグラス - 山本光学

メガネ併用可能なオーバーグラスです。

用途
切削、刈払い等の作業。
木工、製材等の作業。
機械操作。
研磨作業。
仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付トラスコ品番812-2041長さ(mm)143~162幅(mm)163材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー高さ(mm)65質量(g)44規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー加工防傷加工、防曇加工機能メガネ併用可能テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2紫外線カット角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85468314SN717PET-AF
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする