山本光学
保護メガネ 密閉タイプ
密閉タイプです。
顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用。
用途
粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
紛体の取扱い。
仕様
●メガネ併用可否:○●レンズ交換:○●顔あたりソフト:○
トラスコ品番
253-1372
長さ(mm)
78
幅(mm)
182
材質/仕上
レンズ:セルロース、フレーム:ゴム、バンド:織りゴム
高さ(mm)
92
質量(g)
115
タイプ
密閉タイプ
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
0.6
紫外線カット
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468296
NO.900A CELLULOSE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください