山本光学
レーザーバリアカーテン YL-2500
すべてのレーザー波長に対応しています。
用途
レーザー管理区域の設置。
トラスコ品番
665-9524
材質/仕上
特殊レーザー遮蔽素材
質量(kg)
1.7
長さ(m)
1800
規格
日本防炎協会 防炎製品認定品
幅(m)
900
内容量
1枚(1枚)
注意
※直接レーザー光をのぞきこまないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468664
YL-2500
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください