山本光学
レーザーバリアグローブ
薄くて柔軟性の高い耐レーザー素材のグローブです。
用途
レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。
仕様
特殊レーザー遮蔽素材
材質/仕上
特殊レーザー遮蔽素材
内容量
1双(1双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468637
YLBG-11LL
665-9782
200
0.26
0..12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
85468646
YLBG-11M
665-9784
178
0.25
0.115
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
85468628
YLBG-11L
665-9780
198
0.26
0.12
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください