曜日別特売

フラシュランプ対応液晶シャッターグラス

フラシュランプ対応液晶シャッターグラス - 山本光学

フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。
可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。
上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。

用途フラシュランプ作業の施術者。トラスコ品番411-0346セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー材質/仕上レンズ:液晶質量(g)95電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11遮光速度(秒)0.0002紫外線カット調整機能ツル調整:○角度調節内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85468585LCG-750
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする