山本光学
耐衝撃タイプ防災面 スペアレンズ
防災面ヘルメット取付タイプ YF-323用スペアレンズです。
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
トラスコ品番
853-7202
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
190
レンズ色
クリア
装着方法
ヘルメット取付
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468436
YF-323(SP)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください