山本光学
ひさし付防災面バブルタイプ
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面
※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。
取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
トラスコ品番
812-1937
材質/仕上
レンズ:アクリル
質量(g)
213
タイプ
ひさし付防災面バブルタイプ
レンズ色
クリア
装着方法
ヘルメット取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468330
YF-301
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください