山本光学
防災面バブルタイプ スペアレンズ
防災面ヘルメット取付タイプ YF-380B用スペアレンズです。
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
トラスコ品番
853-7204
材質/仕上
アクリル
質量(g)
90
レンズ色
クリア
装着方法
ヘルメット取付
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468445
YF-380B(SP)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください