山本光学
防災面ヘルメット取付タイプ
視認性の良いアクリル防災面のスタンダードタイプ
面体上部に防護カバー(ひさし)の無いタイプ
眼や顔全体を保護
取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、フラット型、リブ小型
用途
薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など
トラスコ品番
812-1956
材質/仕上
レンズ:アクリル
質量(g)
258
タイプ
ひさしなし防災面スタンダードタイプ
レンズ色
クリア
装着方法
ヘルメット取付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85468339
YF-320A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください