防災面用 スペアレンズ

防災面用 スペアレンズ - 山本光学

対応製品:YF-300、YF-301防災面
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面
※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。
取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型

用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番859-9565幅(mm)213材質/仕上アクリル高さ(mm)223質量(g)140レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85468418YF-300(SP)
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする