曜日別特売

ボーカル用ダイナミックマイク L

ボーカル用ダイナミックマイク L - NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク L - NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク L - NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク L - NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク L - NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク L - NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク L - NAGAOKAボーカル用ダイナミックマイク L - NAGAOKA

講演や講義、スピーチ、ナレーション等、様々な場面に対応する、ダイナミックマイクです。また、カラオケやボーカル用としてもお使いいただけます。
キャノンコネクターを採用しており、ノイズ対策・抜け落ち防止に効果があります。
・コストパフォーマンスに優れた入門用ダイナミックマイク
・ハウリングが起こりにくい単一指向性。

仕様マイク種別:ダイナミック周波数(Hz)55-10000本体寸法(mm)Φ45×180本体質量(g)196感度50±3(dB)保証期間6ヶ月コネクタ(出力)XLR特性単一指向性インピーダンス(Ω)600±30%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85468120N401MICL
オープン
1,988
2,187(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする