曜日別特売

難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無)

難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無) - HONO難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無) - HONO難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無) - HONO難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無) - HONO難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無) - HONO難燃タレ付き溶接帽子(ツバ無) - HONO

接炎しても燃え広がることなく炭化します。

混率(%)綿100機能ロゴ入り金属ドットボタン、消臭機能付き調節ヒモ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85469084427ネイビーF(頭廻)59
3,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
85469100427ネイビーXO(頭廻)63
3,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
85469109427グレーF(頭廻)59
3,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
85469118427グレーXO(頭廻)63
3,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする