HOOH
防寒ブルゾン
仕様
右胸ファスナー付きポケット、カフスドット釦、ターンポケット、保温裏アルミ、内ポケット、カフス内部ジャージ付、YKKファスナー使用、袖ペン差し、衿内側難燃ジャージ、隠し金属釦(前立て・袖口)、ポケット釦
混率(%)
(表)綿100/ピーチ起毛(中綿)ポリエステル100(裏アルミ)ポリエステル100
内容量
1着
注意
※衿内側のみ難燃素材ジャージです。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85469994
2633
4L
ネイビー
138
56
64
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
85470010
2633
5L
ネイビー
144
58
64
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
85470019
2633
4L
ブラック
138
56
64
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
85470028
2633
5L
ブラック
144
58
64
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
85470037
2633
4L
カーキ
138
56
64
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
85470046
2633
5L
カーキ
144
58
64
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
85470055
2633
8L
ネイビー
160
62
64
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
85470064
2633
8L
ブラック
160
62
64
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
85470080
2633
8L
カーキ
160
62
64
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
85470089
2633
M
ネイビー
120
48
60
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470098
2633
L
ネイビー
124
50
61
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470107
2633
LL
ネイビー
128
52
62
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470116
2633
3L
ネイビー
132
54
63
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470125
2633
M
ブラック
120
48
60
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470134
2633
L
ブラック
124
50
61
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470150
2633
LL
ブラック
128
52
62
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470159
2633
3L
ブラック
132
54
63
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470168
2633
M
カーキ
120
48
60
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470177
2633
L
カーキ
124
50
61
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470186
2633
LL
カーキ
128
52
62
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470195
2633
3L
カーキ
132
54
63
¥
13,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
85470204
2633
6L
ネイビー
150
60
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
85470220
2633
6L
ブラック
150
60
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
85470229
2633
6L
カーキ
150
60
64
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください