HOOH
防寒アノラックパーカー
仕様
全体中綿入り、マジックテープ付きカンガルーポケット、フードゴムスピンドルストッパー、脇ポケット、袖口ゴム、裏:コーティングタフタ(中綿入り)、肌に直接当たらないファスナー隠し
色
ネイビー
混率(%)
(表地)綿100(中綿)ポリエステル100(裏地)ポリエステル100
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
8L
L
LL
M
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85469626
2024
4L
141
76
96
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
85469635
2024
8L
165
77
99
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
85469644
2024
6L
153
77
98
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
85469660
2024
M
121
70
88
¥
10,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
85469669
2024
L
125
72
90
¥
10,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
85469678
2024
LL
129
74
92
¥
10,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
85469687
2024
3L
135
76
94
¥
10,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください