曜日別特売

チップ VCMT-DIA

チップ VCMT-DIA - タンガロイチップ VCMT-DIA - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854712971QP-VCMT080202F DX1604.762.380.2ブレーカ有効:2.52.3
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854713061QP-VCMT080204F DX1604.762.380.4ブレーカ有効:2.32.3
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854713151QP-VCMT080208F DX1604.762.380.8ブレーカ有効:2.12.3
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854713241QP-VCMT110302F DX1606.353.180.2ブレーカ有効:2.52.86
5,890
4,998
5,498(税込)
当日出荷
854713401QP-VCMT110304F DX1606.353.180.4ブレーカ有効:2.32.86
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854713491QP-VCMT160402F DX1609.5254.760.2ブレーカ有効:2.54.4
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854713581QP-VCMT160404F DX1609.5254.760.4ブレーカ有効:2.34.4
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854713671QP-VCMT160408F DX1609.5254.760.8ブレーカ有効:2.14.4
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854713761QP-VCMT160412F DX1609.5254.761.2ブレーカ有効:2.14.4
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする