タンガロイ
チップ CCMT-DIA
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1
最小切込み量(mm)
加工深さ:0.05
最大切込み(mm)
加工深さ:1
最小送り(mm)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
取付穴径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85470990
1QP-CCMT060202F DX160
2.38
ブレーカ有効:2
6.35
2.8
0.2
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85470999
1QP-CCMT060204F DX160
2.38
ブレーカ有効:2.1
6.35
2.8
0.4
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471008
1QP-CCMT09T302F DX160
3.97
ブレーカ有効:2.1
9.525
4.4
0.2
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471017
1QP-CCMT09T304F DX160
3.97
ブレーカ有効:2.1
9.525
4.4
0.4
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471026
1QP-CCMT09T308F DX160
3.97
ブレーカ有効:2
9.525
4.4
0.8
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください