曜日別特売

チップ DNMM-DIA

チップ DNMM-DIA - タンガロイチップ DNMM-DIA - タンガロイ
厚さ(mm)4.76内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
最大送り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854708591QP-DNMM150402F DX160ブレーカ有効:2.60.20.2
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854708681QP-DNMM150404F DX160ブレーカ有効:2.50.40.2
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854708771QP-DNMM150408F DX160ブレーカ有効:2.50.80.2
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
854708861QP-DNMM150412F DX160ブレーカ有効:2.51.20
5,890
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする