チップ 1QP-TPMH

チップ 1QP-TPMH - タンガロイチップ 1QP-TPMH - タンガロイ
厚さ(mm)3.18内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854712181QP-TPMH160302F DX160ブレーカ有効:2.40.2
5,170
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
854712271QP-TPMH160304F DX160ブレーカ有効:2.30.4
5,170
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする