タンガロイ
チップ TNMM-DIA
厚さ(mm)
4.76
内接円(mm)
9.525
取付穴径(Φmm)
3.81
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1
最小切込み量(mm)
加工深さ:0.05
最大切込み(mm)
加工深さ:1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナーR(mm)
最小送り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85470895
1QP-TNMM160402F DX160
ブレーカ有効:2.6
0.2
0.05
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85470904
1QP-TNMM160404F DX160
ブレーカ有効:2.4
0.4
0.05
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85470920
1QP-TNMM160408F DX160
ブレーカ有効:2.1
0.8
0
¥
5,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください