曜日別特売

チップ TCMT-DIA

チップ TCMT-DIA - タンガロイチップ TCMT-DIA - タンガロイ
厚さ(mm)2.38最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃長さ(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
854711141QP-TCMT090202F DX1605.562.380.2ブレーカ有効:2.32.58
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
854711301QP-TCMT090204F DX1605.562.380.4ブレーカ有効:2.22.58
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
854711391QP-TCMT110202F DX1606.352.380.2ブレーカ有効:2.32.8
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
854711481QP-TCMT110204F DX1606.352.380.4ブレーカ有効:2.22.8
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする