タンガロイ
チップ 1QP-TPMT
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
内接円(mm)
取付穴径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85471157
1QP-TPMT080202F DX160
2.38
ブレーカ有効:1.8
4.76
2.3
0.2
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471166
1QP-TPMT080204F DX160
2.38
ブレーカ有効:1.7
4.76
2.3
0.4
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471175
1QP-TPMT090202F DX160
2.38
ブレーカ有効:1.8
5.56
2.58
0.2
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471184
1QP-TPMT090204F DX160
2.38
ブレーカ有効:1.7
5.56
2.58
0.4
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471200
1QP-TPMT110302F DX160
3.18
ブレーカ有効:2.3
6.35
3.4
0.2
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
85471209
1QP-TPMT110304F DX160
3.18
ブレーカ有効:2.2
6.35
3.4
0.4
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください