曜日別特売

ソリッドドリル DSW-CI16

ソリッドドリル DSW-CI16 - タンガロイソリッドドリル DSW-CI16 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応クーラント供給プロパティ:TRUE内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
加工径範囲(Φmm)
フルート長(mm)
使用可能長さ(mm)
接続径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85472320DSW030-055-06CI16 AH72510036055機械側:6
56,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
85472329DSW040-069-06CI16 AH72511547568機械側:6
56,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
85472338DSW050-082-06CI16 AH72513059082機械側:6
56,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
85472347DSW060-099-08CI16 AH725150610899機械側:6
56,700
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
85472356DSW070-114-08CI16 AH7251657125114機械側:8
65,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
85472365DSW080-128-08CI16 AH7251808140128機械側:8
71,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする