有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

有機ELディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI 2.0 x1、 microUSB x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMItoHDMI、Type-Cケーブル×2、Type-CtoUSB-A、USB OTGケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ4本、保証書、スマートケース質量(kg)【本体】0.6【スマートケース】0.3使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン:YESサイズ(inch)13.3表面処理光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高-mmx幅-mmx奥行-mmコントラスト比100000:1表示色10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%解像度3840×2160応答速度1ms入力端子HDMI×1/TYPE-C×2スピーカー1.5W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A To DC 5V3A測定視野角(°)【上下/左右】H:170°V:170°アスペクト比16:9パネル駆動方式有機EL湿度範囲(%)使用:20~80 Non-condensingフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)340内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85470667JN-MD-OLED133UHDR
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする