曜日別特売

溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L

溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L - タンガロイ溝入れ突切り用チップ TCS27-R/L - タンガロイ
刃幅公差(mm)溝入れ:0.02RoHS指令(10物質対応)対応インサート総厚さ(mm)4内容量1箱(5個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
勝手
最大溝深さ(mm)
コーナーR(mm)
最大突切り径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85473939TCS27-100-15R AH7025溝入れ刃幅:1R3.50.06Φ7
22,650
17,490
19,239(税込)
3日以内出荷
85473948TCS27-150-6R AH7025溝入れ刃幅:1.5R5.70.06Φ11.4
22,650
17,490
19,239(税込)
3日以内出荷
85473957TCS27-150-15R AH7025溝入れ刃幅:1.5R5.70.06Φ11.4
22,650
17,490
19,239(税込)
3日以内出荷
85473966TCS27-200-6R AH7025溝入れ刃幅:2R6.40.1Φ12.8
22,650
17,490
19,239(税込)
3日以内出荷
85473975TCS27-200-15R AH7025溝入れ刃幅:2R6.40.1Φ12.8
22,650
17,490
19,239(税込)
3日以内出荷
85473984TCS27-100-15L AH7025溝入れ刃幅:1L3.50.06Φ7
22,650
17,490
19,239(税込)
3日以内出荷
85474000TCS27-150-6L AH7025溝入れ刃幅:1.5L5.70.06Φ11.4
22,650
17,490
19,239(税込)
3日以内出荷
85474009TCS27-150-15L AH7025溝入れ刃幅:1.5L5.70.06Φ11.4
22,650
17,490
19,239(税込)
3日以内出荷
85474018TCS27-200-6L AH7025溝入れ刃幅:2L6.40.1Φ12.8
22,650
17,490
19,239(税込)
3日以内出荷
85474027TCS27-200-15L AH7025溝入れ刃幅:2L6.40.1Φ12.8
22,650
17,490
19,239(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする