タンガロイ
溝入れ突切り用チップ TCM27-Full R
刃幅公差(mm)
溝入れ:0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサート総厚さ(mm)
4
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
コーナーR(mm)
インサート総厚さ(mm)
最大溝深さ(mm)
最大突切り径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85473257
TCM27-157-079 AH7025
溝入れ刃幅:1.57
0.79
4
3
Φ6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
85473266
TCM27-200-100 AH7025
溝入れ刃幅:2
1
4
3
Φ6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
85473275
TCM27-239-120 AH7025
溝入れ刃幅:2.39
1.2
4
5.7
Φ11.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
85473284
TCM27-300-150 AH7025
溝入れ刃幅:3
1.5
4
6.4
Φ12.8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください