曜日別特売

ふそう大型'17スーパーグレート用63.5Φ丸パイプバンパー

ふそう大型'17スーパーグレート用63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそう大型'17スーパーグレート用63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)ふそう大型'17スーパーグレート用63.5Φ丸パイプバンパー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

バンパーの下に取り付けるアンダーガード・パイプバンパー。外径63.5mmΦの丸パイプを使用したパイプバンパーの登場!! ステンレス製でボルトオン取付
高床車用(610450)はエプロンスカート付車/無車の双方に対応

用途外装パーツ付属品取付用ステー、ボルト、ナット材質SUS304適合車種ふそう大型大型'17スーパーグレート高床車(H29.5~)内容量1セット
取扱説明書:高床車用(0.55MB)
注意
※仕様により取付ができない場合がございますのでお車形状をよくご確認の上お求めください
※年式/型式等での適合照会は行っておりません。実際のお車をご確認のうえお求めください
※適合間違いでのご返品は一切お受け致しかねます
※高床車用はエプロン付き車及びエプロンなし車の双方に対応しますが、低床車用はエプロン付き車のみの対応となります
※本製品の取付けに関して専門知識が必要な為、プロショップ等での取付を強くお勧めいたします
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85470807610450
90,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする