DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)
マグネット付で金属部に取り付け可能
モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
点灯方式
1.SPOT
2.MAIN
3.オレンジ
4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯
5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)
※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能
用途
多彩な点灯モードのあるLED作業灯
付属品
USBタイプCケーブル(約50cm)
材質
ポリカーボネート・ABS
保護等級
IP65
機能
給電:5V 1A
色温度(K)
6000
使用環境
-10℃~40℃、常湿
防水仕様
IP65
演色指数(Ra)
CRI Ra>80
内容量
1個
関連資料:
(2.57MB)
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
消費電力(W)
本体寸法(mm)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85470755
PLRX-150SQ
155mmタイプ
172
3
42×155×42
MAIN 最大時:225lm
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85470764
PLRX-250SQ
213mmタイプ
250
5
42×213×42
MAIN 最大時:375lm
¥
8,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
LEDパランドル(充電式・スクエアタイプ)
参考になった