曜日別特売

アドバンテージXF

アドバンテージXF - TOKISTARアドバンテージXF - TOKISTARアドバンテージXF - TOKISTARアドバンテージXF - TOKISTARアドバンテージXF - TOKISTARアドバンテージXF - TOKISTARアドバンテージXF - TOKISTARアドバンテージXF - TOKISTAR

白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具

付属品取付ネジ、予備エンドキャップ消費電力(W)0.72/灯定格電圧(V)DC24設置場所屋内リード線1.25mm2×2 0.5m付質量(g/m)100主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用直流電源と組み合わせることで点灯します(必須)
※<接続可能灯数>
※LPS-120-24B 166灯まで/台
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85475269AVXF-100-2000K(10灯/1m)灯具:1(10灯)ランプ:1002000
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475278AVXF-100-2400K(10灯/1m)灯具:1(10灯)ランプ:1002400
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475287AVXF-100-2700K(10灯/1m)灯具:1(10灯)ランプ:1002700
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475296AVXF-100-3000K(10灯/1m)灯具:1(10灯)ランプ:1003000
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475305AVXF-100-3500K(10灯/1m)灯具:1(10灯)ランプ:1003500
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475314AVXF-100-4000K(10灯/1m)灯具:1(10灯)ランプ:1004000
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475330AVXF-75-2000K(13灯/1m)灯具:1(13灯)ランプ:752000
27,950
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475339AVXF-75-2400K(13灯/1m)灯具:1(13灯)ランプ:752400
27,950
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475348AVXF-75-2700K(13灯/1m)灯具:1(13灯)ランプ:752700
27,950
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475357AVXF-75-3000K(13灯/1m)灯具:1(13灯)ランプ:753000
27,950
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475366AVXF-75-3500K(13灯/1m)灯具:1(13灯)ランプ:753500
27,950
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475375AVXF-75-4000K(13灯/1m)灯具:1(13灯)ランプ:754000
27,950
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475384AVXF-60-2000K(17灯/1m)灯具:1(17灯)ランプ:602000
35,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475400AVXF-60-2400K(17灯/1m)灯具:1(17灯)ランプ:602400
35,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475409AVXF-60-2700K(17灯/1m)灯具:1(17灯)ランプ:602700
35,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475418AVXF-60-3000K(17灯/1m)灯具:1(17灯)ランプ:603000
35,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475427AVXF-60-3500K(17灯/1m)灯具:1(17灯)ランプ:603500
35,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475436AVXF-60-4000K(17灯/1m)灯具:1(17灯)ランプ:604000
35,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475445AVXF-100-2000K(20灯/2m)灯具:2(20灯)ランプ:1002000
44,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475454AVXF-100-2400K(20灯/2m)灯具:2(20灯)ランプ:1002400
44,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475470AVXF-100-2700K(20灯/2m)灯具:2(20灯)ランプ:1002700
44,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475479AVXF-100-3000K(20灯/2m)灯具:2(20灯)ランプ:1003000
44,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475488AVXF-100-3500K(20灯/2m)灯具:2(20灯)ランプ:1003500
44,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475497AVXF-100-4000K(20灯/2m)灯具:2(20灯)ランプ:1004000
44,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475506AVXF-75-2000K(27灯/2m)灯具:2(27灯)ランプ:752000
58,050
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475515AVXF-75-2400K(27灯/2m)灯具:2(27灯)ランプ:752400
58,050
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475524AVXF-75-2700K(27灯/2m)灯具:2(27灯)ランプ:752700
58,050
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475540AVXF-75-3000K(27灯/2m)灯具:2(27灯)ランプ:753000
58,050
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475549AVXF-75-3500K(27灯/2m)灯具:2(27灯)ランプ:753500
58,050
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475558AVXF-75-4000K(27灯/2m)灯具:2(27灯)ランプ:754000
58,050
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475567AVXF-60-2000K(33灯/2m)灯具:2(33灯)ランプ:602000
69,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475576AVXF-60-2400K(33灯/2m)灯具:2(33灯)ランプ:602400
69,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475585AVXF-60-2700K(33灯/2m)灯具:2(33灯)ランプ:602700
69,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475594AVXF-60-3000K(33灯/2m)灯具:2(33灯)ランプ:603000
69,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475610AVXF-60-3500K(33灯/2m)灯具:2(33灯)ランプ:603500
69,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475619AVXF-60-4000K(33灯/2m)灯具:2(33灯)ランプ:604000
69,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475628AVXF-100-2000K(30灯/3m)灯具:3(30灯)ランプ:1002000
66,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475637AVXF-100-2400K(30灯/3m)灯具:3(30灯)ランプ:1002400
66,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475646AVXF-100-2700K(30灯/3m)灯具:3(30灯)ランプ:1002700
66,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475655AVXF-100-3000K(30灯/3m)灯具:3(30灯)ランプ:1003000
66,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475664AVXF-100-3500K(30灯/3m)灯具:3(30灯)ランプ:1003500
66,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475680AVXF-100-4000K(30灯/3m)灯具:3(30灯)ランプ:1004000
66,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475689AVXF-75-2000K(40灯/3m)灯具:3(40灯)ランプ:752000
86,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475698AVXF-75-2400K(40灯/3m)灯具:3(40灯)ランプ:752400
86,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475707AVXF-75-2700K(40灯/3m)灯具:3(40灯)ランプ:752700
86,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475716AVXF-75-3000K(40灯/3m)灯具:3(40灯)ランプ:753000
86,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475725AVXF-75-3500K(40灯/3m)灯具:3(40灯)ランプ:753500
86,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475734AVXF-75-4000K(40灯/3m)灯具:3(40灯)ランプ:754000
86,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475750AVXF-60-2000K(50灯/3m)灯具:3(50灯)ランプ:602000
105,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
85475759AVXF-60-2400K(50灯/3m)灯具:3(50灯)ランプ:602400
105,000
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする