サトーパーツ
パワークリップ C-100シリーズ
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
定格電流(A)
5
電源電圧(V)
300
材質(カバー)
(絶縁強化)熱可塑性エラストマ―
対象
推奨保持:M3~M4サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
絶縁抵抗
(カバー)DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
(カバー)AC2000(1分間)
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
内容量
1個
注意
※出荷時にはC-100-KとC-100-HCが同数バラで出荷されます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476154
C-100-HBR
茶
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85476170
C-100-HGY
グレー
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください