曜日別特売

tennifit NITRILE ピュアブルー

tennifit NITRILE ピュアブルー - 三興化学工業

コスパ最強なニトリル手袋。省スペース化実現の200枚入り。
精密機械組立や品質検査、食品や水産物などの専門用途から一般用途まで、さまざまなシーンで欠かせない使い捨てのニトリル手袋です。
厚さ0.07mmに設定して価格とコストを抑えました。低価格ながらクオリティーの高い食品衛生法適合品になります。
1箱200枚入とすることで交換の頻度が減り、保管の際にも省スペース化できるのが強みです。 はめやすい裾巻き加工、指先部にはすべり止め付きの左右両用タイプになります。
異物混入対策としても有効な色鮮やかな濃いブルーのカラーになります。

材質ニトリル厚さ(mm)0.07ピュアブルー入数(枚)200機能耐油全長(cm)24粉有無粉無内容量1箱(200枚)
関連資料:(0.03MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474447No.1500S約8.5
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
85474456No.1500M約9.5
1,600
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
85474465No.1500L約10.5
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする