TENMA(天馬)
フタ付き 除菌ウエットテッシュ ノンアルコール 70枚×10セット
大判でたっぷり拭けるウェットティシュです。フタ付きで保管も安心。インテリアにも馴染むデザインを施し、生活感が出にくいパッケージにしました。お肌に優しい「ノンアルコール」タイプです。
成分
水、フェノキシエタノール、PG、安息香酸Na、クエン酸Na、ポリソルベート 20、クエン酸、EDTA-2Na、塩化ベンザルコニウム、アロエベラ葉エキス
寸法(mm)
105×195×47、ティッシュ:195×180
色
メープル
材質(基布)
レーヨン、ポリエステル
内容量
1個(70枚×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476687
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください