曜日別特売

tennifit NITRILE

tennifit NITRILE - SHOWA(ショーワグローブ)

ニトリルゴム製手袋は、天然ゴム製手袋やビニール製手袋に比べ、耐油性に優れています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。
裾巻き加工で、はめやすくなっています。
左右どちらでも使える両用タイプの手袋です。
内面処理によりはめやすくなっています。(パウダーフリータイプ)
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。

用途食肉や水産物などの食品を取り扱う作業に/精密部品や品質検査などの細かな作業に/介護などに/自動車整備関連作業に/園芸/農作業に材質ニトリル厚さ(mm)0.09全長(mm)240ブルー入数(枚)200規格食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合機能耐油全長(cm)24粉有無粉無内容量1箱(100枚)
関連資料:(0.05MB)
注意
※感染の恐れがある作業には使用しないでください。
※電気系統の作業には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474404No.1000SS約7.5約8
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
85474420No.1000S約7.5約8
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
85474429No.1000M約8.5約9
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
85474438No.1000L約9約9.5
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする