アーマフレックス ラウンドチューブ

アーマフレックス ラウンドチューブ - アーマフレックス
性能表面延焼性クラス1材質発泡ニトリルゴム長さ(mm)2000形状チューブ厚さ(mm)50使用温度範囲(℃)-50~+105内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8547608450028R28
13,880
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
8547610050038R38
15,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
8547610950042R42
16,270
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
8547611850045R45
16,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする