アーマフレックス AirDuctロール

アーマフレックス AirDuctロール - アーマフレックス
性能表面延焼性クラス1材質発泡ニトリルゴム形状ロール幅(mm)1500使用温度範囲(℃)-50~+105内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85476127AAD-19150-E600019
54,386
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
85476136AAD-25150-E400025
53,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする