PROMOTE(プロモート)
21Vコードレスインパクトドライバー
約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。
用途
ネジ、ボルトの締め、緩めに。
付属品
バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1
質量(kg)
12.3(バッテリー装着時)
電圧(V)
21
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~1800/2200/2800/3300
最大トルク(N・m)
180
チャック能力(mm)
六角軸6.35
電動機
DCブラシレスモーター
充電器電圧(V)
(入力)100、(出力)21/1.2A
充電時間(時間)
約2~3
バッテリー容量(mAh)
2000 Li-ion
回転速度
弱・中・京・MAX(4段切替え)
本体寸法(cm)
22.5×12×8(バッテリー装着時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476696
PID-21
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください