BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード

BLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード - LofreeBLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード - LofreeBLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード - LofreeBLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード - LofreeBLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード - LofreeBLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード - LofreeBLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード - LofreeBLOCK ワイヤレスメカニカルキーボード - Lofree

クラシックなミニマリストデザイン
駆動時間:最長80時間
レトロスタイルのノブコントローラー2個搭載
接続モードやバッテリーの状態を表示可能なLEDを搭載
テカリが発生しづらいPBT素材のキーキャップ
ガスケットマウントでタイピング体験を向上
Bluetooth、2.4Gワイヤレス、USB-C経由で接続が可能(技適取得済み)
MacOS、iOS、iPadOS、Windows、Androidに対応

セット内容Lofree ブロックキーボード×1、USB-Cケーブル×1、ユーザーガイド 1 冊材質フレーム:ABS、キーキャップ: ダイサブ PBT、ステム: フルPOM寸法(mm)387×165×40.5質量(g)1090gスイッチLofree × TTCブロック、ステム:MX、タイプ:リニア角度(°)タイピング:4 / 8対応ホットスワップ:はい機能Nキーロールオーバーサポート:はいキー配列98、多機能:13充電時間3時間キー方式メカニカル取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/2.4GHzポート充電:USB-Cバックライト白色 LED、14 モードBluetooth名:Block98@Lofree稼働時間(時間)最大80デバイス接続:最大3台システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474797oe918-
27,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70356548oe918【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
27,980
22,980
アウトレット
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする