ロープロファイルメカニカルキーボード
Lofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボード
Kailh製 Full POM スイッチ2.0搭載
PCBガスケットマウント
長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザイン
デュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-C
Dye-Sub PBTキーキャップ
キーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15色ボルケーノグレー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C内容量1台