・世界最小クラスのドラレコ ・小型・軽量でフロントガラスに貼るだけの簡単設置 ・フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 ・スマートフォンで設定・映像確認が可能 ・サイクル録画
用途車の走行状況の記録に。仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適取得済付属品本体、カーシガー電源アダプター、両面テープ(2枚)、レンズ固定用ドライバー、ケーブル止め ※マイクロ SD カードは別売材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約20電源DC5VメモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)保証期間お買い上げ日より1年間録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質(ビデオ)1080P/VGA、(静止画)1080P/VGAフレームレート10/15/24/30fps画角(撮影)約120度(対角)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz内容量1個