デジタルバックミラー+2カメラドライブレコーダー

デジタルバックミラー+2カメラドライブレコーダー - 慶洋エンジニアリング

【デジタルバックミラーで後方の視認性アップ】 純正ミラーと比べ広い後方視界の確保します。付属の200万画素高画質リアカメラで後部座席の人や荷物による後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。後方を鮮明に映し出し、クリアで広範囲な映像で運転をサポートします。
【前後カメラ共にフルハイビジョン録画に対応】 フロント・リア共にWDRカメラを搭載し、高画質録画で高い視認性を確保できます。
【スモークガラス対応】 スモークガラスの濃さにより4段階調整可能
【リアカメラ画面は拡大機能対応】 ミラー画面内のアイコンをタップすることで、1.5倍・2倍にズームアップ可能
【安心の3年保証】 日本メーカー、サポート体制も充実

仕様●G センサー:有り ( 低感度 / 中感度 / 高感度 の3段階レベル調整)●カメラMAX記録画角:水平:100°/ 垂直:53°/ 対角:120°●カメラセンサー:CMOS センサー 約200 万画素●カメラレンズ画角:水平:110°/ 垂直:59°/ 対角:131°●録画サイズ:Full HD (1920×1080P)質量(g)約36、約370寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×72×24.5、約55×37×41.5消費電流(mA)( フロント/ リアカメラ接続時)常時録画中 DC12V:約800/ MAX1,540、 DC24V:約40/ MAX 880録画時間(1 ファイル)常時録画:約60 秒 衝撃検知録画:約60 秒 検知した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 手動録画:約60 秒 ボタンを押した時点のファイル+前or 後のファイルの2 ファイル※1 ※1 衝撃の検知、手動録画は、タイミングによって録画時間が異なります。音声録音オン/ オフ 切り替え可能画面サイズ10.66 インチ タッチパネルディスプレイF値2メモリーカードmicroSDHC カード:16 ~ 32GB microSDXC カード:64~128GB スピードクラス CLASS10 以上 ※2※2 すべてのmicroSD カードの動作を保証するものではありません。 ※2 上記以外のmicroSD カードは使用できません。フレームレートフロント27.5fps / リア25fps動作温度範囲(℃)-20~+65録画方式(録画ファイル)常時録画/ 衝撃検知録画 / 手動録画・H.264(.MP4)GPS有り(外付け)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85474727AN-R121
27,090
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする