桃陽電線
二層ドレンホース
2層構造により耐久性UP!!
サンシャインウェザーメーター4,000時間をクリア!
種別
二層ドレンホース
色
アイボリー
ピッチ
(接続口)0.5m
長さ(m)
50
内径(Φmm)
14
寸法(Φmm)
(ジョイント口)16-18
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※エアコンのドレン排水用に設計されているため、それ以外の目的には使用しないでください。
※
※接続の際は奥までしっかり差し込んでテープなどでしっかり固定してください。
※
※極端な曲げによる施工を避け、たるみや山越えを作らないようにご注意ください。
※
※悪条件での施工の場合、表面保護を施してください。
※他社製品との組合せ使用はしないでください。
※
※長期間の使用において、内面層が露出する場合がありますが、仕様上直接的な影響はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476364
WRH-14Z IV
¥
5,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください