桃陽電線
ダクト 本体
素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。
国土交通省仕様適合品
種別
ダクト 本体
全長(mm)
2000
色
アイボリー
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
58
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
78
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※トーヨーダクトは防水構造ではありませんので、壁との接地面やかん合部分、ビス穴などはコーキング又はパテ埋めなどの処理をしてください。
※
※表面温度が、-20℃~60℃の範囲内の場所で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85476197
TD-80 IV
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください